Startseite

SIEMENS - SIE3RT19264BA31 ELEMPARAL.3 POLI X S0 SENZA MORS.A - 3RT19264BA31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209305861

Artikelnummer

SIE3RT19264BA31

Herstellernummer

3RT19264BA31

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

    Elemento di collegamento in parallelo senza morsetto di collegamento, a 3 poli per 3RT2.2 con morsetti a vite

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Elemento di collegamento in parallelo
    • Numero di poli: 3
    • Compatibile con: 3RT2.2
    • Tipo di morsetti: Morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione nel sistema SIRIUS
    • Affidabilità e durata nel tempo
    • Rimozione della necessità di morsetti di collegamento aggiuntivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie