Startseite

SIEMENS - SIE3RT19262GD51 BLOCELET.S-T. 1,5-30S 200-240VAC X

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19262GD51 BLOCELET.S-T. 1,5-30S 200-240VAC X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 1.5...30 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209308428

Artikelnummer

SIE3RT19262GD51

Herstellernummer

3RT19262GD51

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

1.5...30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente, innestabile a scatto sul lato frontale, intervallo di tempo 1,5 ... 30 s, AC 200 ... 240 V, 2 NO, funzione stella-triangolo, grandezza costruttiva S6...S12 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, Funzione stella-triangolo, per lavviamento mirato di motori con collegamento stella-triangolo. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.