SIEMENS - SIE3RT19262EJ21 BLOCELET.RIT.ECC. 0,5-10S 24VAC-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 0.5...10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209308329
Artikelnummer
SIE3RT19262EJ21
Herstellernummer
3RT19262EJ21
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0.5...10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1