Startseite

SIEMENS - SIE3RT19262EC21 BLOCELET.RIT.ECC. 0,5-10S 100-127V

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19262EC21 BLOCELET.RIT.ECC. 0,5-10S 100-127V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 0.5...10 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209308350

Artikelnummer

SIE3RT19262EC21

Herstellernummer

3RT19262EC21

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

0.5...10 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 0,5 ... 10 s, AC 100 ... 127 V, 1 NO + 1 NC ritardati alleccitazione, per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardato alleccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.