SIEMENS - SIE3RT14856AP36 CONT. 1700A AC-1 200-240VUC - 3RT14856AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1700 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4047621054766
Artikelnummer
SIE3RT14856AP36
Herstellernummer
3RT14856AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1700 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
431 mm
Höhe:
403 mm
Tiefe:
246 mm
Contattore di potenza AC-1 1700A / 690 V / 40°C
Contattore SIRIUS 3RT14 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 1700A
- Tensione nominale: 690 V
- Temperatura di funzionamento: 40°C
- Numero di poli: 3 poli
- Uc: AC 220 ... 240 V (50 ... 60 Hz) / DC 100 ... 220 V
- Comando: convenzionale
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione multipla con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati e sempre attuali - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


