SIEMENS - SIE3RT14836AP36 CONT. 1260A AC-1 200-240VUC - 3RT14836AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4047621054742
Artikelnummer
SIE3RT14836AP36
Herstellernummer
3RT14836AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1260 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
285 mm
Höhe:
352 mm
Tiefe:
250 mm
- Tipo: Contattore di potenza AC-1
- Corrente nominale: 1260A
- Tensione nominale: 690 V
- Temperatura operativa: 40°C
- Tensione di controllo: AC 100...240 V (50...60 Hz) / DC
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Tipo di montaggio: Morsetti a vite
- Standard di certificazione: IEC e UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto in vari utilizzi.
- Facilità di installazione grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Compatibilità con altri componenti del sistema componibile SIRIUS.
- Possibilità di combinazione multipla con altri dispositivi per diverse applicazioni.
- Design tropicalizzato per resistenza in diverse condizioni ambientali.
Contattore di potenza AC-1 1260A / 690 V
Il contattore SIRIUS 3RT14 è progettato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


