Startseite

SIEMENS - SIE3RT14826AP36 CONT. 1050A AC-1 200-240VUC - 3RT14826AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1050 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621054735

Artikelnummer

SIE3RT14826AP36

Herstellernummer

3RT14826AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1050 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

285 mm

Höhe:

352 mm

Tiefe:

250 mm

contattore di potenza AC-1 1050A / 690 V / 40°C a 3 poli, Uc: AC 220 ... 240 V(50 ... 60 Hz) / DC 200 ... 220 V, comando: convenzionale contatti ausiliari 2 NO + 2 NC circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli inmodo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie