Startseite

SIEMENS - SIE3RT14816AP36 CONT. 900A AC-1 200-240VUC - 3RT14816AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 900 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047621054711

Artikelnummer

SIE3RT14816AP36

Herstellernummer

3RT14816AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

900 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

285 mm

Höhe:

352 mm

Tiefe:

250 mm

Contattore di potenza AC-1 900A / 690 V

Contattore SIRIUS 3RT14 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore di potenza AC-1
  • Corrente: 900A
  • Tensione: 690 V
  • Temperatura ambiente: 40°C
  • Uc: AC 220 ... 240 V (50 ... 60 Hz) / DC 200 ... 220 V
  • Comando: convenzionale contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Circuito principali: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore(diretto o tramite ingresso di PLC) per ogni applicazione.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del loro montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie