SIEMENS - SIE3RT14766NB36 CONTS12 AC-1 690A ELETT.21-27UC - 3RT14766NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 690 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209510197
Artikelnummer
SIE3RT14766NB36
Herstellernummer
3RT14766NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
690 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
170 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Contattore di potenza AC-1 690A
Il contattore SIRIUS 3RT14 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Rated current: 690A
- Rated voltage: 690 V
- Temperature range: 40°C
- Poles: 3
- Uc: 21-27,3 V AC (50 ... 60 Hz) / DC
- Input PLC: DC 24 V
- Drive: elettronico
- Auxiliary contacts: 2 NO + 2 NC
- Main circuit: sbarra
- Control and auxiliary circuit: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Alta affidabilità di contatto
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocchetti di contattiausiliari premontati per ridurre la complessità di montaggio
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio per ridurre l'onere di cablaggio
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


