Startseite

SIEMENS - SIE3RT14766AP36 CONTS12 AC-1 690A CONV.220-240UC - 3RT14766AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 690 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209510128

Artikelnummer

SIE3RT14766AP36

Herstellernummer

3RT14766AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori 3RT14 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo elevata affidabilità di contatto e versatilità nelle applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 690 A
    • Capacità di tensione: 690 V a 40 °C
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC/DC 220 ... 240 V
    • Dotazione: Varistore, 2NO + 2NC
    • Opzioni di collegamento: Sbarra di collegamento o morsetti a vite

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Combinabilità con altri componenti all'interno del sistema modulare SIRIUS.
    • Possibilità di comando in AC o DC e ampio campo di tensione.
    • Accessori disponibili per semplificare il cablaggio e aumentare la funzionalità.
    • Internazionalmente omologati (IEC e UL/CSA) e tropicalizzati per uso affidabile in diverse condizioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie