Startseite

SIEMENS - SIE3RT14766AF36 CONTS12 AC-1 690A CONV.110-127UC - 3RT14766AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 690 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209510104

Artikelnummer

SIE3RT14766AF36

Herstellernummer

3RT14766AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori SIRIUS 3RT14 sono progettati per una grande potenza in una forma costruttiva compatta, offrendo elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 690 A
    • Tensione nominale: 690 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Configurazione: a 3 poli
    • Alimentazione: AC/DC 110 ... 127 V con varistore
    • Contatti: 2NO + 2NC
    • Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
    • Tropicalizzazione: disponibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • I contattori possono essere combinati con altri componenti per una partenza versatile.
    • Reduce la complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite ingressi diretti o PLC.
    • Collegamenti rapidi e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla per il circuito ausiliario.
    • Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
    • Efficienza garantita con il sistema modulare SIRIUS sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie