SIEMENS - SIE3RT14676AP36 CONTS10 AC-1 500A CONV220-240UC - 3RT14676AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621056227
Artikelnummer
SIE3RT14676AP36
Herstellernummer
3RT14676AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.93735 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
138 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Contattore SIRIUS 3RT14
Il contattore SIRIUS 3RT14 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Corrente nominale: 500 A
- Tensione massima: 690 V
- Temperatura: 40 °C
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC/DC 220 ... 240 V
- Con varistore: Sì
- Contatti: 2NO+2NC
- Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS e altri componenti.
- Grandissima potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Varianti tropicalizzate con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
- Accessori disponibili per semplificare il cablaggio e migliorare l'efficienza.
- Collegamento rapido e resistente agli urti mediante morsetti a molla.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


