SIEMENS - SIE3RT14676AF36 CONTS10 AC-1 500A CONV110-127UC - 3RT14676AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621056203
Artikelnummer
SIE3RT14676AF36
Herstellernummer
3RT14676AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
138 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- Tipo: AC-1, 500 A/690 V/40 °C
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC/DC 110 ... 127 V con varistore
- Configurazione contatti: 2NO + 2NC
- Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
- Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio ridotto.
- Facile combinabilità con altri prodotti del sistema componibile SIRIUS.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Opzioni di collegamento rapido e resistente a urti per il circuito ausiliario.
- Accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
Contattore SIRIUS 3RT14
I contattori SIRIUS 3RT14 sono progettati per offrire grande potenza in un formato compatto e sono facili da combinare con altri componenti nel sistema SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


