SIEMENS - SIE3RT14666AP36 CONTS10 AC-1 400A CONV.220-240UC - 3RT14666AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209509924
Artikelnummer
SIE3RT14666AP36
Herstellernummer
3RT14666AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
138 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- Tipo: AC-1
- Corrente nominale: 400 A
- Tensione nominale: 690 V a 40 °C
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di comando: AC/DC 220 ... 240 V
- Composizione contatti: 2NO + 2NC
- Collegamento: sbarre di collegamento/morsetti a vite
- Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso PLC.
- Collegamenti rapidi e senza manutenzione attraverso morsetti a molla.
- Varie opzioni di accessori disponibili, inclusi kit di cablaggio.
- Versatilità grazie a diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
Contattore SIRIUS 3RT14
I contattori 3RT1 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


