Startseite

SIEMENS - SIE3RT14666AF36 CONTS10 AC-1 400A CONV.110-127UC - 3RT14666AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209509900

Artikelnummer

SIE3RT14666AF36

Herstellernummer

3RT14666AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.93735 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Contattore SIRIUS 3RT14

Contattore per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-1
  • Corrente: 400 A
  • Tensione: 690 V
  • Temperatura: 40 °C
  • Modello: S10
  • Poli: 3
  • Tipo di alimentazione: AC/DC 110 ... 127 V con varistore
  • Configurazione contatti: 2NO+2NC
  • Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazione multipla con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità di montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
  • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti a urti disponibili con morsetti a molla.
  • Numerosi accessori disponibili, comekit di cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie