Startseite

SIEMENS - SIE3RT14666AD36 CONTS10 AC-1 400A CONV.42-48UC - 3RT14666AD36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209509894

Artikelnummer

SIE3RT14666AD36

Herstellernummer

3RT14666AD36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, caratterizzati da grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 400 A
    • Codice di riferimento: 690 V/40 °C
    • Poli: 3
    • Tensione di comando: AC/DC 42 ... 48 V
    • Contatti: 2NO + 2NC
    • Varistore incluso
    • Opzioni di collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Numerosi accessori disponibili per ridurre il carico di cablaggio.
    • Collegamenti rapidi e senza manutenzione con morsetti a molla.
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie