Startseite

SIEMENS - SIE3RT14666AB36 CONTS10 AC-1 400A CONV.23-26UC - 3RT14666AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209509887

Artikelnummer

SIE3RT14666AB36

Herstellernummer

3RT14666AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori 3RT1 sono una soluzione potente e compatta per il controllo elettrico, progettati per l'uso in applicazioni industriali con esigenze di alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 400 A
    • Tensione nominale: 690 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensione di controllo: AC/DC 23 ... 26 V
    • Configurazione: 3 poli, 2NO+2NC
    • Accessori: incluso varistore, sbarra di collegamento/morsetti a vite
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Comandi: operabili in AC o DC; compatibili con PLC

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta affidabilità di contatto per un funzionamento duraturo.
    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Versatilità nelle applicazioni con un ampio campo di potenza e diverse grandezze costruttive.
    • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione attraverso morsetti a molla.
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare l'installazione e la manutenzione.
    • Sistema modulare, sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie