SIEMENS - SIE3RT14566NP36 CONTS6 AC-1 275A ELETT.200-277VUC - 3RT14566NP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
EAN
4011209509818
Artikelnummer
SIE3RT14566NP36
Herstellernummer
3RT14566NP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
97 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: Contattore AC-1
- Corrente: 275 A
- Voltaggio: 690 V a 40 °C
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di comando: AC/DC 200 ... 277 V
- Ingresso PLC opzionale
- Protezione: convaristore
- Contatti: 2NO + 2NC
- Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
- Standard: tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto per applicazioni critiche.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Possibilità di combinazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Collegamento rapido e resistente a urti con morsetti a molla per il circuito ausiliario.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
- Modularità che consente di adattarsi a diverse esigenze di potenza e spazio.
Contattore SIRIUS 3RT14
I contattori SIRIUS 3RT14 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, con alta affidabilità e versatilità di utilizzo nei sistemi di controllo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


