SIEMENS - SIE3RT14566AP36 CONTS6 AC-1 275A CONV.220-240VUC - 3RT14566AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209509726
Artikelnummer
SIE3RT14566AP36
Herstellernummer
3RT14566AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
97 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-1, 275 A/690 V/40 °C
- 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V
- Varistore integrato
- 2NO+2NC
- Sbarra di collegamento/morsetti a vite
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Possibilità di comando in AC o DC
- Ingresso per comando da PLC disponibile
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Collegamento rapido e esente da manutenzione grazie ai morsetti a molla
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio per ridurre l'onere di cablaggio
- Soluzione semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
Contattore
Il contattore SIRIUS 3RT14 è progettato per offrire una grande potenza in una forma costruttiva compatta, con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


