SIEMENS - SIE3RT14566AM36 CONTS6 AC-1 275A CONV.200-220VUC - 3RT14566AM36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209509719
Artikelnummer
SIE3RT14566AM36
Herstellernummer
3RT14566AM36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
97 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Classe di utilizzo: AC-1
- Corrente nominale: 275 A
- Tensione nominale: 690 V
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Numero di poli: 3
- Alimentazione: AC/DC 200 ... 220 V
- Contatti: 2NO + 2NC
- Variazione: con varistore
- Tipologia di collegamento: sbarra di collegamento / morsetti a vite
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Elevata versatilità grazie alla combinabilità con altricomponenti del sistema SIRIUS.
- Montaggio semplificato con blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Collegamento rapido e esente da manutenzione tramite morsetti a molla.
- Opzioni di comando flessibili per applicazioni AC e DC, incluso il comando tramite PLC.
- Accessori disponibili che riducono l'onere di cablaggio.
Contattore SIRIUS 3RT14
Il contattore SIRIUS 3RT14 offre una grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


