Startseite

SIEMENS - SIE3RT14566AF36 CONTS6 AC-1 275A CONV.110-127VUC - 3RT14566AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209509702

Artikelnummer

SIE3RT14566AF36

Herstellernummer

3RT14566AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori SIRIUS 3RT14 sono progettati per offrire grande potenza e elevata affidabilità in una forma costruttiva compatta, rendendoli ideali per un'ampia gamma di applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • AC-1, 275 A/690 V/40 °C
    • 3 poli, AC/DC 110 ... 127 V con varistore
    • Configurazione: 2NO + 2NC
    • Collegamento tramite sbarre di collegamento o morsetti a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza
    • Possibilità di comando in AC o DC
    • Ingresso per comando da PLC disponibile in alcune varianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti per una partenza ottimale
    • Blocco di contatti ausiliari premontati per un montaggio semplificato
    • Collegamento rapido e resistente a urti grazie a morsetti a molla per circuiti ausiliari
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio
    • Soluzione modulare sempre attuale e semplice da implementare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie