Startseite

SIEMENS - SIE3RT14566AB36 CONTS6 AC-1 275A CONV.23-26VUC - 3RT14566AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209506923

Artikelnummer

SIE3RT14566AB36

Herstellernummer

3RT14566AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 275 A
    • Voltaggio: 690 V
    • Temperatura: 40 °C
    • Con varistore: sì
    • Contatti: 2NO + 2NC
    • Tensione di comando: AC/DC 23 ... 26 V
    • Costruzione tropicalizzata con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Collegamenti: sbarre di collegamento o morsetti a vite
    • Morsetti a molla per circuito ausiliario e di comando disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti per l'ottimizzazione delle applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Compatibilità con controllori diretti o tramite ingresso di PLC per un controllo efficiente.
    • Ampia gamma di accessori disponibili per ridurre il carico di cablaggio.
    • Soluzione esente da manutenzione e resistente a urti per un uso duraturo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie