Startseite

SIEMENS - SIE3RT14562AP36 CONTACTOR, 275 A/1PH, - 3RT14562AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209650572

Artikelnummer

SIE3RT14562AP36

Herstellernummer

3RT14562AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori SIRIUS 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Tecnical details:

    • AC-1, 275 A/690 V/40 °C
    • A 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V
    • Con varistore, 2NO+2NC
    • Sbarra di collegamento/morsetti a molla
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Comandabili in AC o DC con un ampio campo di tensione
    • Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente a urti

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto e riduzione della complessità di montaggio con blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie