Startseite

SIEMENS - SIE3RT13756AR36 CONT. 4P 525A AC-1 250-500VUC - 3RT13756AR36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 525 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621048932

Artikelnummer

SIE3RT13756AR36

Herstellernummer

3RT13756AR36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

525 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

370 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

contattore, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, a 4 poli, AC/DC 250 ... 500 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie