Startseite

SIEMENS - SIE3RT13756AP36 CONT. 4P 525A AC-1 100-250VUC - 3RT13756AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 525 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047621048925

Artikelnummer

SIE3RT13756AP36

Herstellernummer

3RT13756AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

525 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

370 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Contattore

Il contattore è un componente essenziale per il controllo dei circuiti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-1
  • Corrente: 525 A
  • Tensione: 400 V
  • Temperatura: 40 °C
  • Modello: S12
  • Poli: 4
  • AC/DC: 100 ... 250 V
  • Configurazione: 2NO+2NC
  • Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale
  • Sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie