SIEMENS - SIE3RT13746AR36 CONT. 4P 500A 250-500VAC/DC - 3RT13746AR36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A
Packung
1 ST
EAN
4047621048895
Artikelnummer
SIE3RT13746AR36
Herstellernummer
3RT13746AR36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
305 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
184 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
- Tipo: AC-1
- Corrente nominale: 500 A
- Tensione nominale: 400 V/40 °C
- Tensione di comando: AC/DC 250 ... 500 V
- Configurazione contatti: 2NO + 2NC
- Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
- Poli: 4 poli
- Soluzione modulare per una facile integrazione in diversi sistemi.
- Altamente efficiente nelle applicazioni industriali.
- Design sempre attuale e compatibile con le normative odierne.
Contattore
Il contattore S12 è progettato per offrire una soluzione modulare efficace e sempre attuale per applicazioni AC-1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


