SIEMENS - SIE3RT13746AP36 CONT. 4P 500A 100-250VAC/DC - 3RT13746AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047621048888
Artikelnummer
SIE3RT13746AP36
Herstellernummer
3RT13746AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
305 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
184 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
Contattore
Il contattore SIRIUS è un sistema modulare semplice ed efficiente, progettato per applicazioni AC-1 fino a 500 A/400 V.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Corrente: 500 A
- Voltaggio: 400V
- Temperatura: 40 °C
- Modello: S12
- Poli: 4 poli
- AC/DC: 100 ... 250 V
- Contatti: 2NO+2NC
- Sbarra di collegamento/ morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale.
- Progettato per applicazioni modulari con prestazioni affidabili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


