Startseite

SIEMENS - SIE3RT13736AR36 CONT. 4P 400A 250-500VAC/DC - 3RT13736AR36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621048857

Artikelnummer

SIE3RT13736AR36

Herstellernummer

3RT13736AR36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

    Contattore

    Il contattore è un dispositivo modulare progettato per il controllo efficiente delle applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 400 A
    • Voltaggio: 400 V a 40 °C
    • Configurazione: 4 poli
    • AC/DC: 250 ... 500 V
    • Contatti: 2NO + 2NC
    • Connessione: Sbarra di collegamento/morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design modulare.
    • Alta efficienza operativa per applicazioni elettriche.
    • Versatilità e adattabilità a diverse situazioni di utilizzo.
    • Affidabilità e prestazioni di lunga durata del sistema SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie