SIEMENS - SIE3RT13736AP36 CONT. 4P 400A 100-250VAC/DC - 3RT13736AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047621048840
Artikelnummer
SIE3RT13736AP36
Herstellernummer
3RT13736AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
184 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


