SIEMENS - SIE3RT13736AE36 CONT. 4P 400A 24-60VAC/20-60VDC - 3RT13736AE36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A
Packung
1 ST
EAN
4047621048826
Artikelnummer
SIE3RT13736AE36
Herstellernummer
3RT13736AE36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
184 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
- Tipo: AC-1
- Corrente nominale:400 A
- Tensione nominale: 400 V
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Numero di poli: 4
- Tensioni di controllo: AC 24 ... 60 V, DC 20 ... 60 V
- Contatti: 2NO+2NC
- Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
- Simple installation e manutenzione grazie al design modulare.
- Efficiente gestione dell'energia per vari applicazioni industriali.
- Versatilità adeguata per diverse tensioni di controllo.
- Robustezza e affidabilità anche in ambienti difficili.
Contattore
Il contattore S12 è un dispositivo modulare progettato per una gestione affidabile della corrente elettrica fino a 400 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


