Startseite

SIEMENS - SIE3RT13646AP36 CONT. 4P 350A AC-1 100-250VUC - 3RT13646AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 350 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047621048802

Artikelnummer

SIE3RT13646AP36

Herstellernummer

3RT13646AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

    Contattore

    Il contattore S10 è progettato per operazioni affidabili e sicure fino a 350 A in applicazioni AC-1.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore
    • Corrente nominale: 350 A
    • Tensione: 400 V
    • Temperatura di esercizio: 40 °C
    • Poli: 4 poli
    • AC/DC: 100 ... 250 V
    • Contatti: 2NO + 2NC
    • Collegamento: Sbarra di collegamento/morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e facile da installare.
    • Efficienza operativa elevata per applicazioni industriali.
    • Un sistema modulare che si adatta a diverse configurazioni.
    • Affidabilità superiore e prestazioni durature.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie