Startseite

SIEMENS - SIE3RT13646AE36 CONT. 4P 350A AC-1 24-60VUC - 3RT13646AE36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 350 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621048789

Artikelnummer

SIE3RT13646AE36

Herstellernummer

3RT13646AE36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

Contattore S10

Il contattore S10 è un dispositivo modulare progettato per applicazioni AC-1 fino a 350 A/400 V/40 °C.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Contattore
  • Applicazione: AC-1
  • Corrente: 350 A
  • Voltaggio: 400 V
  • Temperatura: 40 °C
  • Numero di poli: 4
  • AC: 24 ... 60 V
  • DC: 20 ... 60 V
  • Configurazione: 2NO+2NC
  • Collegamento: Sbarra di collegamento/morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale
  • Il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie