Startseite

SIEMENS - SIE3RT13636AR36 CONT. 4P 275A AC-1 250-500VUC - 3RT13636AR36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621048772

Artikelnummer

SIE3RT13636AR36

Herstellernummer

3RT13636AR36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

190 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

    Contattore

    Il contattore S10 è un dispositivo modulare progettato per un'operazione semplice ed efficiente, ideale per applicazioni AC-1 fino a 275 A a 400 V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 275 A
    • Tensione nominale: 400 V/40 °C
    • Numero di poli: 4
    • Tensione di controllo: AC/DC 250 ... 500 V
    • Contatti: 2NO + 2NC
    • Collegamenti: sbarra di collegamento/morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione modulare che garantisce flessibilità e scalabilità.
    • Design semplice per un'installazione rapida e senza complicazioni.
    • Prestazioni affidabili in ambienti industriali grazie alla robustezza del sistema SIRIUS.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni con alta efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie