SIEMENS - SIE3RT13636AP36 CONT. 4P 275A AC-1 100-250VUC - 3RT13636AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047621048765
Artikelnummer
SIE3RT13636AP36
Herstellernummer
3RT13636AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
190 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
153 mm


