SIEMENS - SIE3RT13636AE36 CONT. 4P 275A AC-1 20-60VUC - 3RT13636AE36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
EAN
4047621048741
Artikelnummer
SIE3RT13636AE36
Herstellernummer
3RT13636AE36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
190 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
140 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
153 mm
Contattore
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- AC-1
- 275 A/400 V/40 °C
- S10
- a 4 poli
- AC 24 ... 60 V
- DC 20 ... 60 V
- 2NO+2NC
- sbarra di collegamento/ morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


