SIEMENS - SIE3RT13556AR36 CONT. 4P 200A 250-500VAC/DC - 3RT13556AR36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621048734
Artikelnummer
SIE3RT13556AR36
Herstellernummer
3RT13556AR36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
140 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
120 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
128 mm
Contattore
Il contattore SIRIUS è un sistema modulare semplice ed efficiente progettato per soddisfare le esigenze moderne.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Corrente: 200 A
- Tensione: 400 V/40 °C
- Numero di poli: 4
- Ingestione: AC/DC 250 ... 500 V
- Contatti: 2NO+2NC
- Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Designmodulare
- Semplice ed efficiente
- Sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


