SIEMENS - SIE3RT13556AP36 CONT. 4P 200A 100-250VAC/DC - 3RT13556AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621048727
Artikelnummer
SIE3RT13556AP36
Herstellernummer
3RT13556AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
140 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
120 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
128 mm
- AC-1 rated current: 200 A
- Voltage: 400 V at 40 °C
- Number of poles: 4
- AC/DC coil voltage: 100 ... 250 V
- Contact configuration: 2NO + 2NC
- Connection: bar of connection / screw terminals
- Semplicità: design modulare che facilita l'installazione e la manutenzione.
- Efficienza: elevate performance operative in condizioni variabili.
- Affidabilità: sempre attuale con tecnologie avanzate per un utilizzo duraturo.
Contattore
Il contattore SIRIUS è un sistema modulare semplice ed efficiente, progettato per operazioni fino a 200 A a 400 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


