SIEMENS - SIE3RT12766NB36 CONTS.V.S12 250KW ELETT.21-27UC - 3RT12766NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A
Packung
1 ST
EAN
4011209509603
Artikelnummer
SIE3RT12766NB36
Herstellernummer
3RT12766NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
225 mm
- AC-3: 500 A
- Potenza: 250 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando: DC AC/DC 21-27,3V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva: S12
- Attacchi: a sbarra
- Azionamento: elettronico con interfaccia PLC DC 24 V
- Tropicalizzati: sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready: sì
- Affidabilità di contatto elevata, garantendo una lunga durata di vita.
- Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Facile combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione, per resistenza a urti e vibrazioni.
- Disponibilità di numerosi accessori per ridurre l'onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente.
Contattore sottovuoto
Il Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori con un'elevata potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


