Startseite

SIEMENS - SIE3RT12766AV36 CONTS.V.S12 250KW CONV.380-420UC - 3RT12766AV36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209509580

Artikelnummer

SIE3RT12766AV36

Herstellernummer

3RT12766AV36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380...420 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

400 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...420 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

    Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12

    Il contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
    • Comando in DC AC/DC 380-420 V
    • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
    • Grandezza costruttiva S12
    • Attacchi a sbarra, azionamento convenzionale
    • Tropicalizzati, omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Campo di tensione DC ampio
    • Ingresso per comando da PLC
    • Collegamenti tramite sbarre o morsetti serracavo,morsetti a molla per il circuito ausiliario

    Vantaggi per i clienti:

    • Durata di vita particolarmente lunga, adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
    • Possibilità di combinazione multipla conaltri componenti nella partenza
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio
    • Design semplice e modulare, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie