SIEMENS - SIE3RT12766AP36 CONTS.V.S12 250KW CONV.220-240UC - 3RT12766AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209509535
Artikelnummer
SIE3RT12766AP36
Herstellernummer
3RT12766AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
225 mm
- AC-3 500 A
- 250 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 220-240 V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva S12
- Attacchi a sbarra
- Azionamento: convenzionale
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Durata di vita particolarmente lunga, adatta per manovre frequenti
- Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
- Complessità di montaggio ridotta grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti e vibrazioni
- Disponibilità di numerosi accessori per semplificare il cablaggio
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12
Il Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


