Startseite

SIEMENS - SIE3RT12766AF36 CONTS.V.S12 250KW CONV.110-127UC - 3RT12766AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209509511

Artikelnummer

SIE3RT12766AF36

Herstellernummer

3RT12766AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.19952 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Contattore sottovuoto

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori con prestazioni elevate in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3 500 A
  • 250 kW / 400V AC (50...60 Hz)
  • comando in DC AC/DC 110-127V
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
  • grandezza costruttiva S12
  • attacchi a sbarra
  • azionamento: convenzionale

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4ready
  • Ampi campo di tensione DC e ingresso di comando da PLC
  • Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
  • Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente a urti
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie