Startseite

SIEMENS - SIE3RT12756NP36 CONTS.V.S12 200KW ELETT.200-277UC - 3RT12756NP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209509429

Artikelnummer

SIE3RT12756NP36

Herstellernummer

3RT12756NP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

300 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

    Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12

    I contattori sottovuoto SIRIUS 3RT12 sono progettati per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta e altamente affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore sottovuoto
    • Uso: AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
    • Comando: DC AC/DC 200-277V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC a 3 poli
    • Grandezza costruttiva: S12
    • Attacchi: Sbarra
    • Azionamento: Elettronico con interfaccia PLC DC 24 V
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4

    Benefici per il cliente:

    • Adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla nel circuito ausiliario e di comando.
    • Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari, per semplificareulteriormente l'installazione.
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie