SIEMENS - SIE3RT12756AF36 CONTS.V.S12 200KW CONV.110-127UC - 3RT12756AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A
Packung
1 ST
EAN
4011209509313
Artikelnummer
SIE3RT12756AF36
Herstellernummer
3RT12756AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
225 mm
- AC-3 400 A
- 200 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 110-127V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva S12
- Attacchi a sbarra azionamento: convenzionale
- Compatibile con il sistema componibile SIRIUS
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
- Durata di vita particolarmente lunga, adatta per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Collegamenti rapidi e resistenti a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio per ridurre l'onere di cablaggio.
Contattore sottovuoto
Il contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


