SIEMENS - SIE3RT12666AP36 CONTS.V.S10 160KW CONV.220-240UC - 3RT12666AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4011209509139
Artikelnummer
SIE3RT12666AP36
Herstellernummer
3RT12666AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
183.8747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
206 mm
Contattore sottovuoto
Contattore di potenza SIRIUS 3RT12 per il comando di motori, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
- AC-3 300 A
- 160 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 220-240 V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva S10
- Attacchi a sbarra
- Azionamento: convenzionale
- Tropicalizzati, omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
- Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga, adatta per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


