SIEMENS - SIE3RT12666AF36 CONTS.V.S10 160KW CONV.110-127UC - 3RT12666AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4011209509115
Artikelnummer
SIE3RT12666AF36
Herstellernummer
3RT12666AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
183.8747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
206 mm
Contattore sottovuoto
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
- AC-3 300 A
- 160 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 110-127V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva S10
- Attacchi a sbarra
- Azionamento: convenzionale
Vantaggi per il cliente:
- Alta affidabilità di contatto e lunga durata di vita.
- Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)e sono IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti a urti per circuito ausiliario e di comando.
- Numerosi accessori disponibili che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


