SIEMENS - SIE3RT12656AM36 CONTS.V.S10 132KW CONV.200-220UC - 3RT12656AM36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209508927
Artikelnummer
SIE3RT12656AM36
Herstellernummer
3RT12656AM36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
147.09976 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
206 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


