SIEMENS - SIE3RT12656AF36 CONTS.V.S10 132KW CONV.110-127UC - 3RT12656AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4011209508910
Artikelnummer
SIE3RT12656AF36
Herstellernummer
3RT12656AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
147.09976 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
206 mm
Contattore sottovuoto
Contattore di potenza SIRIUS 3RT12 per il comando di motori, caratterizzato da elevata affidabilità e durata di vita prolungata.
Dettagli tecnici:
- AC-3 265 A
- 132 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 110-127V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva S10
- Attacchi a sbarra
- Azionamento: convenzionale
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Campo di tensione DC ampio
- Ingresso di comando da PLC
- Morsetti a molla per collegamento rapido
Vantaggi per il cliente:
- Elevata potenza in una forma costruttiva compatta
- Durata di vita particolarmente lunga, ideale per manovre frequenti
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


