Startseite

SIEMENS - SIE3RT12656AB36 CONTS.V.S10 132KW CONV.23-26UC - 3RT12656AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209508897

Artikelnummer

SIE3RT12656AB36

Herstellernummer

3RT12656AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.09976 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Contattore sottovuoto

Contattore di potenza SIRIUS 3RT12 progettato per il comando di motori.

Dettagli tecnici:

  • AC-3 265 A
  • 132 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
  • Comando in DC AC/DC 23-26V
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
  • Grandezza costruttiva S10
  • Attacchi a sbarra
  • Azionamento: convenzionale

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
  • Ampio campo di tensione DC e ingresso di comando da PLC.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti con morsetti a molla.
  • Numerosi accessori disponibili per semplificare l’installazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie