SIEMENS - SIE3RT12646AV36 CONTS.V.S10 110KW CONV.380-420UC - 3RT12646AV36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4011209508781
Artikelnummer
SIE3RT12646AV36
Herstellernummer
3RT12646AV36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
206 mm
Contattore sottovuoto
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori con alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
- AC-3 225 A
- 110 kW/ 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 380-420 V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- A 3 poli
- Grandezza costruttiva S10
- Collegamenti sbarre azionamento: convenzionale
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


