Startseite

SIEMENS - SIE3RT12646AM36 CONTS.V.S10 110KW CONV.200-220UC - 3RT12646AM36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209508729

Artikelnummer

SIE3RT12646AM36

Herstellernummer

3RT12646AM36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

    Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12

    Il contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma compatta.

    Tecnical details:

    • Tipo: AC-3 225 A
    • Potenza: 110 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
    • Comando: DC AC/DC 200-220 V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Configurazione: 3 poli
    • Grandezza costruttiva: S10
    • Collegamenti: Sbarre azionamento convenzionale
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4
    • Collegamenti: Morsetti a molla per circuito ausiliario e di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e durata di vita particolarmente lunga.
    • Adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
    • Montaggio semplificato con blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Possibilità di combinazione con altricomponenti del sistema SIRIUS.
    • Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
    • Accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie